Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Einschraubwerkzeug,für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss),36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272429
272429
272429
272429
272429
Artikel-Nr.:
     711-272429
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2066
EAN/GTIN:
     4042146480045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • ideal geeignet zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen der Exzenteranschlüsse für Wandarmaturen
  • mit Außensechskantantrieb 36,0 mm
  • mit Rechts- und Linksspannfunktion
  • sicherer Halt durch 8 Rollwalzen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Länge mm:
43 mm
Außen-Durchmesser in mm:
42 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Innen-Durchmesser in mm:
26.5 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrgrösse in Zoll:
3/4"
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 25,44*
€ 34,36*
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 39,30*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,13*
€ 43,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,34*
€ 47,45*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.