Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss), 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-116.2066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2066
EAN/GTIN:
     4042146480045
  • ideal geeignet zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen der Exzenteranschlüsse für Wandarmaturen
  • mit Außensechskantantrieb 36,0 mm
  • mit Rechts- und Linksspannfunktion
  • sicherer Halt durch 8 Rollwalzen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
42.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
36.0 mm
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
116.2066
Innen-Durchmesser in mm:
26.5 mm
Länge mm:
43 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrgrösse in Zoll:
3/4 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.