Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Wasserpumpenzange,mit Druckknopfverstellung,175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272423
272423
272423
272423
272423
272423
272423
272423
272423
Artikel-Nr.:
     711-272423
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2011
EAN/GTIN:
     4042146543610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • mit passgenauer Druckknopfverstellung am Gewerbe
  • mit Sicherheitsklemmschutz
  • optimale Kraftübertragung
  • asymmetrisches Greifprofil mit gegenläufiger Zahnung
  • Kopf geschliffen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Zange, Greifer, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Form:
11Stufen-Rillengewerbe
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
max. Zangenöffnung (A) in mm:
35 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
175 mm
Teillänge L2 in mm:
20 mm
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Breite B:
38 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: wapuzange 175 mm, wapu zange, ks tools wasserpumpenzange, Sanitär, Rohrbearbeitung, Zange, Greifer, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
745
1
€ 19,90*
ab € 7,28*
€ 10,41*
7 Tage
1520
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,01*
1
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 12,22*
9 Tage
745
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 12,22*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.