Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ratschen-Rohrabschneider,für Kupferrohre,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272414
272414
272414
272414
272414
272414
272414
Artikel-Nr.:
     711-272414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.2015
EAN/GTIN:
     4042146182703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • automatische Schneidradzustellung nach jeder Drehung
  • Metallgehäuse

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Anwendungsbereich Material:
kupfer
Ersatzrad für Metall:
104.2001
Rohrdurchmesser D:
15 mm
Höhe H:
56 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Material:
Metall
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
204
€ 19,90*
ab € 8,52*
€ 12,19*
12 Tage
408
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 14,04*
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,13*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 16,20*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 66,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.2001
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.