Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Ratch-Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.2001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.2001
EAN/GTIN:
     4042146209615
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
Weitere Informationen:
Breite B:
3 mm
Teillänge C in mm:
9 mm
Durchmesser D:
15 mm
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
x
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
104.2001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
101.1001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.