Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Rohrabschneider für Kupferrohre, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-104.2015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.2015
EAN/GTIN:
     4042146182703
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • automatische Schneidradzustellung nach jeder Drehung
  • Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
104.2001
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
180 g
Höhe H:
56.0 mm
Herstellernummer:
104.2015
Material1:
Metall
Rohrdurchmesser D:
15,0 mm
Variantenartikel:
104.2015
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.2001
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.