Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,HxBxT 1650x1114x350mm,126 Kästen Kunststoff rot,einseitig,Ständer RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272403
272403
Artikel-Nr.:
     711-272403
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     85251
EAN/GTIN:
     4050049852517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinständer Klarsichtmagazin
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
magazinständer klarsichtmagazin
Regal mit Sichtlagerkästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 1114 x 350 mm
  • 126 Kästen aus Kunststoff in rot
  • Bestückung 126 x H x B x T 75 x 116 x 161 mm
  • Kästen stapelbar und mit Aussparung für Beschriftungsfeld
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Stabilisierungslasche
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteileregal, Kleinteile-Regal, Lagermagazin, Magazinständer, Magazinwand, Regal mit Kasten, Regale mit Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Regal
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
1650 mm
Breite:
1114 mm
Tiefe:
350 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
126 Stück
Material Kasten:
Kunststoff
Kasten Ausführung:
stapelbar
Material Gehäuse:
Stahl
Nutzung:
einseitig
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Stabilisierungslasche
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Kästen:
rot
Gewicht:
26.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteileregal, Kleinteile-Regal, Lagermagazin, Magazinständer, Magazinwand, Regal mit Kasten, Regale mit Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.