Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,HxBxT 1650x1114x350mm,93 Kästen Kunststoff rot/blau,einseitig,Ständer RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272402
272402
Artikel-Nr.:
     711-272402
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     85250
EAN/GTIN:
     4050049852500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinständer Klarsichtmagazin
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
magazinständer klarsichtmagazin
Regal mit Sichtlagerkästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 1114 x 350 mm
  • 93 Kästen aus Kunststoff in rot/blau
  • Bestückung 63 x H x B x T 75 x 116 x 161 mm, 30 x H x B x T 126 x 170 x 240 mm
  • Kästen stapelbar und mit Aussparung für Beschriftungsfeld
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Stabilisierungslasche
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteileregal, Kleinteile-Regal, Lagermagazin, Magazinständer, Magazinwand, Regal mit Kasten, Regale mit Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Höhe:
1650 mm
Breite:
1114 mm
Tiefe:
350 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
93 Stück
Material Kasten:
Kunststoff
Kasten Ausführung:
stapelbar
Nutzung:
einseitig
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Stabilisierungslasche
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Kästen:
rot/blau
Gewicht:
26.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteileregal, Kleinteile-Regal, Lagermagazin, Magazinständer, Magazinwand, Regal mit Kasten, Regale mit Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.