Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 750x700x435mm,6 Schublade(n),Vollauszug,Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272340
272340
272340
272340
272340
272340
272340
Artikel-Nr.:
     711-272340
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     24774
EAN/GTIN:
     4050049247740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 700 x 435 mm
  • 6 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 3x75 mm/3x150 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 570 x 338 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
  • Traglast je Schublade 40 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladen kugelgelagert
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Breite:
700 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
435 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x75 mm/3x150 mm
Schubladentraglast:
40 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Nutzhöhe Schublade (detailliert):
Fronthöhe - 15 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Nutzbreite Schublade:
570 mm
Farbe Front:
blau // RAL5012
Nutztiefe Schublade:
338 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
Auszugsart:
Vollauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubkastenschrank grau, material werkzeugschrank, schubladenschrank breite 700 mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,24*
€ 689,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,33*
€ 676,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
24767
ab € 12,02*
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
24768
ab € 12,82*
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
24769
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.