Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schiebebügelwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 720x475mm,Edelstahlplatte,Plattform geschlossen,silber,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272305
272305
Artikel-Nr.:
     711-272305
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60363MR-2-S
EAN/GTIN:
     7350112290589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
kongamek plattformwagen
plattformwagen
Edelstahl-Schiebebügelwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 720 x 475 mm
  • Ladehöhe 450 mm
  • Höhe x Länge x Breite 905 x 800 x 550 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattform geschlossen
  • Gestell in silber
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Wagen, Edelstahl-Wagen, Transportwagen, Handwagen, Servierwagen, Handtransportwagen, Etagenwagen, Plateauwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
200 kg
Ladehöhe:
450 mm
Ladeflächenlänge:
720 mm
Ladeflächenbreite:
475 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Edelstahl
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Edelstahl
Schiebebügel:
1 Stück
Etagen Anzahl:
2 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Schwenklager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
905 mm
Länge:
800 mm
Breite:
550 mm
Farbe:
silber
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 200 kg, Wagen, Edelstahl-Wagen, Transportwagen, Handwagen, Servierwagen, Handtransportwagen, Etagenwagen, Plateauwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,58*
€ 527,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,31*
€ 638,80*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 787,59*
€ 878,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,82*
€ 959,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,41*
€ 1.045,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,18*
€ 1.033,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,90*
€ 999,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,14*
€ 972,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,59*
€ 937,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.