Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 510x510mm,Edelstahlplatte,Edelstahl,2 Lenk-/2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272289
272289
Artikel-Nr.:
     711-272289
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4202-RF
EAN/GTIN:
     7350112290183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen
Stirnwandwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 510 x 510 mm
  • Ladehöhe 200 mm
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 600 x 530 mm
  • Plattform aus Edelstahl
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerwagen, Transportwagen, Plateauwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Stirnwandwagen, Edelstahl-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Stirnwandwagen
Traglast:
150 kg
Ladehöhe:
200-880 mm
Ladeflächenlänge:
510 mm
Ladeflächenbreite:
510 mm
Material Plattform:
Edelstahl
nestbar:
nein
Material:
Edelstahl
Material Gestell:
Edelstahl
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Durchmesser Rad:
125 mm
Höhe:
900 mm
Länge:
600 mm
Breite:
530 mm
Garantie:
5 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerwagen, Transportwagen, Plateauwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Edelstahl-Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,38*
€ 928,72*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,15*
€ 1.194,24*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.145,66*
€ 1.258,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,02*
€ 1.480,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,37*
€ 1.497,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,71*
€ 1.489,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,88*
€ 1.442,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,40*
€ 1.407,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,66*
€ 1.363,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.