Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 600x400mm,klappbar,grau,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272266
272266
Artikel-Nr.:
     711-272266
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM0209
EAN/GTIN:
     7350074806606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Alu-Sackkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 600 x 400 mm
  • Höhe x Breite 1125 x 600 mm
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Gestell in grau
  • Mit Bügelgriff
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Sackkarre, Alu-Treppenkarre, Transportkarre, Sackkarre, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Alu-Karre, Rodel, Aluminiumkarre, Transporthilfe, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
600 mm
Schaufeltiefe:
400 mm
Material:
Aluminium
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
200 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1125 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre bis 200kg, kistenkarre, Alu-Sackkarre, Alu-Treppenkarre, Transportkarre, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Alu-Karre, Rodel, Transporthilfe, Transportgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 204,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 238,85*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 293,80*
€ 346,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.