Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäck- & Sackkarre - Maße: 60 x 60 x 112,5 cm - Gewicht: 10,5 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäck- & Sackkarre - Maße: 60 x 60 x 112,5 cm - Gewicht: 10,5 kg -
Gepäck- & Sackkarre - Maße: 60 x 60 x 112,5 cm - Gewicht: 10,5 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3230
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM0209
EAN/GTIN:
     7350074806606
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Gepäck- & Sackkarre - Maße: 60 x 60 x 112,5 cm - Gewicht: 10,5 kg - Belastungsgewicht: 200 kg
Robuste Gepäck- und Sackkarre mit der man bis zu 200 kg transportieren kann. Leicht zusammen zu falten und dadurch platzsparend aufzubewahren. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Bau, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Reinigung & Umwelt, Außenbereich - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
113 cm
Gewicht:
10.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,52*
€ 206,97*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,01*
€ 241,14*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 294,52*
€ 348,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.