Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schiebebügelwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 625x415mm,Edelstahlplatte,Plattform geschlossen,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272206
272206
Artikel-Nr.:
     711-272206
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60363MR
EAN/GTIN:
     7350074800154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen bis 200 kg
plattformwagen
Edelstahl-Schiebebügelwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm
  • Ladehöhe 250 mm
  • Höhe x Länge x Breite 905 x 700 x 415 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattform geschlossen
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Plattformwagen, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
200 kg
Ladehöhe:
250-450 mm
Ladeflächenlänge:
625 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Edelstahl
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Edelstahl
Schiebebügel:
1 Stück
Etagen Anzahl:
2 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
905 mm
Länge:
700 mm
Breite:
415 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,50*
€ 418,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,89*
€ 508,42*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,97*
€ 609,39*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 598,93*
€ 674,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,41*
€ 683,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,36*
€ 802,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,06*
€ 791,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,08*
€ 745,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.