Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 200kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1050x575mm,Edelstahletage,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272200
272200
Artikel-Nr.:
     711-272200
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60356MRU
EAN/GTIN:
     7350074800123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragl. 200kg
etagenwagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1050 x 575 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1650 x 1075 x 575 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Gehäuse aus Stahl
  • Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Radanordnung rechteckig
  • gemäß ISO 9223
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Etagenwagen, Handwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
200 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
575 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Etagenabstand:
432 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Schwenklager
Material Gehäuse (Rad):
Stahl
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1650 mm
Länge:
1075 mm
Breite:
575 mm
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radausstattung:
verzinkt
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Handwagen, Handtransportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,49*
€ 826,98*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,96*
€ 833,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,17*
€ 998,90*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.303,76*
€ 1.425,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,32*
€ 1.696,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,37*
€ 1.679,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,77*
€ 1.620,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,12*
€ 1.586,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,76*
€ 1.551,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.