Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 800x500mm,MDFplatte,laminiert,Plattform geschlossen m. Griffloch,silber,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272181
272181
Artikel-Nr.:
     711-272181
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM191
EAN/GTIN:
     7350050353766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Ladehöhe 180 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 990 x 545 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus MDF mit Laminierung, mit Griffloch
  • Plattform geschlossen mit Griffloch
  • Gestell verzinkt in silber
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Plattformwagen, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
250 kg
Ladehöhe:
180 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
MDF
Oberfläche Plattform:
laminiert
Plattform Ausstattung:
Griffloch
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
Etagen Anzahl:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Schwenklager
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
990 mm
Länge:
990 mm
Breite:
545 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 289,84*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 379,37*
€ 444,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.