Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längswand,f. Sichtlagerkasten,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272150
272150
Artikel-Nr.:
     711-272150
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     640-30R
EAN/GTIN:
     6416763087068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Längswand
  • für Sichtlagerkasten
  • aus industriell recyceltem Polypropylen
  • grau

Suchbegriffe:
Unterteiler, Längsteiler, Zwischenwand, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Wandtyp:
Längswand
Material:
Polypropylen
Tiefe:
400 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Farbe:
grau
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Zwischenwand, lagersichtbox, Unterteiler, Längsteiler, Trennwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 39,59*
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 43,26*
Lager 711
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 45,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,79084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.