Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container,HxLxB 1160x1200x1000mm,1000l,Einfüllöffnung Ø 225mm,wasserg./ätzende Stoffe,m. Auslaufhahn NW 80,versiegelt m. Alu-PE-Scheibe,HDPE,schwarz,Holzpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271752
271752
Artikel-Nr.:
     711-271752
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container
  • Höhe x Länge x Breite 1160 x 1200 x 1000 mm
  • Inhalt 1000 l
  • Einfüllöffnung Ø 225 mm
  • für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • mit Auslaufhahn NW 80, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
  • Mit Holzpalette
  • Mit Schraubdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Durch Gitterrahmen stapelbar

Suchbegriffe:
Gefahrgutbehälter, Gefahrgutcontainer, Gefahrguttank, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, IBC, Wassertank, Tank, Transporttank, Transport-Container, Raumspartank, Kunststofftank, Lagertank, Lagerbehälter, KTC, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
IBC-Container
Euronorm:
ja
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1160 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Oberfläche Eigenschaft:
UV-/lichtbeständig
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Gitterrahmen
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen
recycelbar:
ja
Durchmesser Öffnung:
225 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Schließsystem:
Plomben
Unterbau:
Holzpalette
Ablauf:
mit Auslaufhahn NW 80, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt
Farbe:
schwarz
Zulassung:
UN-Zulassung 31HA1
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, Auslaufhahn IBC, IBC-Auslaufhahn, IBC-Hahn, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, ibc-behälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutcontainer, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, IBC, Wassertank, Tank, Transporttank, Transport-Container, Raumspartank, Kunststofftank, Lagertank, Lagerbehälter, KTC, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,64*
€ 417,83*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 358,52*
€ 418,40*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 584,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.