Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container,HxLxB 1160x1200x1000mm,1000l,Einfüllöffnung Ø 150mm,wasserg./ätzende Stoffe,m. Auslaufhahn NW 80,versiegelt m. Alu-PE-Scheibe,HDPE,transparent,PE-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271731
271731
Artikel-Nr.:
     711-271731
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container
  • Höhe x Länge x Breite 1160 x 1200 x 1000 mm
  • Inhalt 1000 l
  • Einfüllöffnung Ø 150 mm
  • für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • mit Auslaufhahn NW 80, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in transparent
  • Mit Polyethylenpalette
  • Mit Schraubdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Durch Gitterrahmen stapelbar

Suchbegriffe:
Flüssigkeitsbehälter, IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagercontainer, Lagertank, Raumspartank, Tank, Gefahrstoffcontainer, Wassertank, Transporttank, Transport-Container, Kunststofftank, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
IBC-Container
Euronorm:
ja
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1160 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Oberfläche Eigenschaft:
UV-stabilisiert
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Gitterrahmen
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen
recycelbar:
ja
Durchmesser Öffnung:
150 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Schließsystem:
Plomben
Unterbau:
Polyethylenpalette
Ablauf:
mit Auslaufhahn NW 80, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt
Farbe:
transparent
Zulassung:
UN-Zulassung 31HA1
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer denios, ibc-behälter, Flüssigkeitsbehälter, IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagertank, Raumspartank, Tank, Gefahrstoffcontainer, Wassertank, Transporttank, Transport-Container, Kunststofftank, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,71*
€ 526,43*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 546,27*
€ 628,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,27*
€ 747,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,07*
€ 724,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,99*
€ 700,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,01*
€ 681,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.