Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,60l/min,Anschluss 1" innen,Edelstahl,Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271599
271599
Artikel-Nr.:
     711-271599
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117455
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche
  • gemäß EN 15154-2:2006
  • 1 gerader Duschkopf
  • Durchlaufmenge 60 l/min
  • Anschluss 1" innen
  • aus Edelstahl
  • Zur Deckenmontage

Suchbegriffe:
Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Dusche, Augendusche

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
EN 15154-2:2006
Höhe:
737 mm
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
60 l/min
Anschlussgewinde:
1" innen
Material Gestell:
Edelstahl
Gewicht:
3.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche deckenmontage, notdusche, denios notdusche, Umweltschutz, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Dusche, Augendusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,41*
€ 1.175,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,70*
€ 1.165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,03*
€ 1.118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,89*
€ 1.079,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,38*
€ 1.020,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.