Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,m. Durchflussmengenregler,50l/min,Anschluss 3/4" innen,Edelstahl/Kunststoff,grün,Über-Tür-Montage,DVGW zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271580
271580
Artikel-Nr.:
     711-271580
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Körperdusche
  • gemäß EN 15154-2:2006
  • Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
  • mit Durchflussmengenregler
  • Durchlaufmenge 50 l/min
  • Anschluss 3/4" innen
  • Aus Edelstahl/Kunststoff mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grün
  • Zur Wandmontage über Tür
  • DVGW zertifiziert
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Hinweisschild

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Dusche, Körperdusche, Notdusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Augendusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
EN 15154-2:2006
Höhe:
700 mm
Dusche Ausführung:
Durchflussmengenregler
Aufstellung/Montage:
Über-Tür-Montage
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
50 l/min
Anschlussgewinde:
3/4" innen
Material Gestell:
Edelstahl/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Zertifizierung:
DVGW
Lieferumfang:
Hinweisschild
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, denios notdusche, wasserspareinsatz, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Augendusche, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,49*
€ 640,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,53*
€ 618,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.