Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,m. Durchflussmengenregler,50l/min,Anschluss 3/4" innen,Edelstahl,Über-Tür-Montage,DVGW zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271579
271579
Artikel-Nr.:
     711-271579
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche
  • gemäß EN 15154-1 und EN 15154-5
  • Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
  • mit Durchflussmengenregler
  • Durchlaufmenge 50 l/min
  • Anschluss 3/4" innen
  • aus Edelstahl
  • Zur Wandmontage über Tür
  • DVGW zertifiziert
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Hinweisschild

Suchbegriffe:
Dusche, Körperdusche, Notdusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Augendusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
EN 15154-1,-5
Dusche Ausführung:
Durchflussmengenregler
Aufstellung/Montage:
Über-Tür-Montage
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
50 l/min
Anschlussgewinde:
3/4" innen
Material Gestell:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Zertifizierung:
DVGW
Lieferumfang:
Hinweisschild
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, denios notdusche, wasserspareinsatz, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Augendusche, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,05*
€ 824,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,88*
€ 811,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,13*
€ 783,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,70*
€ 754,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,66*
€ 699,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.