Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Depot,f. wasserg./ätzende Stoffe,HxBxT 2060x1140x1050mm,Doppel-Flügeltür,3xStahlboden/1 Ebene mit Auffangwanne,Korpus grau,Front blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271572
271572
Artikel-Nr.:
     711-271572
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     271830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
Depot
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • für Kleingebinde
  • Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 1140 x 1050 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 975 x 910 mm
  • Konstruktion aus Polyethylen
  • Doppel-Flügeltür
  • Sicher verschließbar mit Stangenschloss
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
  • Traglast je Ebene 250 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Bodenwanne 245 l
  • Unterbau Staplertaschen
  • Bauweise des Depots behördlich zugelassen
  • Korpus in grau
  • Front in blau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Gefahrstoffschrank aus PE, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffstation aus PE, Chemikalienschrank, Fasslagerung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Depot
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Höhe:
2060 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
1050 mm
Innenhöhe:
1500 mm
Innenbreite:
975 mm
Innentiefe:
910 mm
Kapazität:
Kleingebinde
Schrank Ausstattung:
Stahlregal mit 3 Lagerebenen
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Auffangwanne
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
250 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
245 l
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Stangenschloss
Material:
Polyethylen
Beständigkeit:
gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
Farbe Korpus:
grau
Farbe Front:
blau
Unterbau:
Staplertaschen
Anlieferung:
fertig montiert
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne denios, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Gefahrstoffschrank aus PE, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffstation aus PE, Chemikalienschrank, Fasslagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,69*
€ 1.352,26*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.712,45*
€ 1.871,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,66*
€ 2.227,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,47*
€ 2.203,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,71*
€ 2.122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,94*
€ 2.076,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,45*
€ 2.037,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,87*
Zubehör
Denios
277795
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.