Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank,HxBxT 1850x800x500mm,4 Fächer/1 Kleiderstange m. 4 Haken,Zyl.-Schl.,bodenstehend,Korpus RAL7035,Front RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
267352
267352
267352
267352
267352
Artikel-Nr.:
     711-267352
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080100-02|S10015
EAN/GTIN:
     4067521417829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Putzmittelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • 4 Ebene(n) mit Ablageboden
  • Mit verkürzter Mitteltrennwand
  • Links 4 Fächer mit festen Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot
    • 10 Jahre Garantie

    Suchbegriffe:
    Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckspind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Putzschrank, Putzmittelschrank, Lagerschrank, Geräteschrank, Besenspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1787 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
Unterbau:
bodenstehend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
verkehrsrot // RAL3020
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Mitteltrennwand:
ja
Schrank links Ausstattung:
4 Fächer
Schrank rechts Ausstattung:
1 Kleiderstange , 4 Haken
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türöffnungswinkel:
110 °
Türanschlag:
beidseitig
Aufstellung/Montage:
Wand
Garantie:
10 Jahre
Titel Schränke:
$B Putzmittelschrank $S $M
Belüftung:
Korpus und Front
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Faltung, Streben
Material Verarbeitung:
verschweißt
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
40.7 kg
Weitere Suchbegriffe: c+p möbelsysteme putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckspind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Putzschrank, Lagerschrank, Geräteschrank, Besenspind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 314,12*
€ 386,62*
Lager 711
51 Tage
16
Frei Haus
ab € 522,41*
€ 612,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,26*
€ 728,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,01*
€ 704,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,39*
€ 678,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303
ab € 9,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0800-261
ab € 19,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 69,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742+04900-744
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.