Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,35l,HxBxT 900x400x320mm,Wandmontage,gelocht,Korpus grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255057
255057
Artikel-Nr.:
     711-255057
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631011445
EAN/GTIN:
     8713631011445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 35 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 400 x 320 mm
  • Zur Wandmontage
  • Abfallbehälter mit Schutzdach
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • Wandkonstruktion gelocht
  • Korpus in grün
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung

Suchbegriffe:
Außenabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfall-Grossbehälter, Abfalleimer, Entsorgungsbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Außenmülleimer, Außenmülltonne, Müllbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Inhalt:
35 l
Form:
halbrund
Höhe:
900 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe Korpus:
grün
Innenbehälter:
ja
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Farbe Ausführung:
grün
Gewicht:
14.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen grün, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfall-Grossbehälter, Abfalleimer, Entsorgungsbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Außenmülleimer, Außenmülltonne, Müllbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 172,78*
1 Tag
98
€ 5,00*
ab € 130,99*
€ 172,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 172,83*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 162,60*
€ 225,76*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 244,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.