Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrollwagen,f. 110l Abfallbehälter,HxLxB 84x365x785mm,Gestell Edelstahl,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255046
255046
255046
255046
Artikel-Nr.:
     711-255046
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631666706
EAN/GTIN:
     8713631666706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Doppelrollwagen
  • Für 110 l Abfallbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 84 x 365 x 785 mm
  • Gestell aus Edelstahl
  • 4 Rollen

Suchbegriffe:
Rollwagen, Fahrgestell, Fahrgestell für Behälter, Transportroller, Abfallentsorgung, Transportwagen, Untersetzwagen, Müllentsorgung, Abfallsammler

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Rollwagen
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
110 l
Material:
Edelstahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Höhe:
84 mm
Länge:
365 mm
Breite:
785 mm
Gewicht:
3.8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 97,70*
€ 128,23*
10 Tage
14
€ 4,95*
ab € 97,70*
€ 128,23*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 137,45*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 196,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.