Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x360x360mm,Bodenaufstellung,Korpus Alu schwarz,Deckel Alu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255009
255009
Artikel-Nr.:
     711-255009
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631009053
EAN/GTIN:
     8713631009053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 360 x 360 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Aluminium in schwarz
  • Deckel aus Aluminium in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
5.25 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
37
Frei Haus
ab € 269,00*
€ 347,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,22*
€ 347,88*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 277,13*
€ 357,77*
Lager 711
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,55*
€ 420,05*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 364,70*
€ 462,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,33*
€ 474,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31004362
ab € 39,35*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.