Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Grund+2xAnbau,HxBxT 6000x8590x1100mm,Fachl. 1000kg,4 Ebenen,36 Stellplätze,Ständer feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254951
254951
254951
254951
Artikel-Nr.:
     711-254951
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47161-FV
EAN/GTIN:
     4058255114092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Palettenregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 6000 x 8590 x 1100 mm
  • Feldlast 9000 kg
  • Fachlast 1000 kg
  • Fach Höhe x Breite 1850 x 2700 mm
  • 4 Lagerebenen mit Traversen
  • 36 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus IPE-Stahlprofil (warmgewalzt)
  • Ständer feuerverzinkt
  • Befestigung mit Bodenanker
  • Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie beim Einsatz, dass die Tragkraft der eingesetzten Traversen nicht überschritten wird

Suchbegriffe:
Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Palettenregal, Paletten-Regal, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
3 Stück
Material:
IPE-Stahlprofil warmgewalzt
Höhe:
6000 mm
Breite:
8590 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
9000 kg
Stellplätze:
36 Stück
Lagerebenen Anzahl:
4 Stück
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Fachhöhe:
1850 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
Bodenanker
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte b
Gewicht:
1136.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen für Palettenregal, palettenregal gf, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 7.612,91*
€ 7.919,34*
18 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 8.958,25*
€ 9.276,30*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13.821,86*
€ 14.142,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.142,29*
€ 16.829,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.077,44*
€ 16.752,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.876,93*
€ 16.513,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.821,86*
€ 16.448,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46734
ab € 181,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.