Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Grundfeld,HxBxT 6000x1950x1100mm,Fachl. 1000kg,3 Ebenen,6 Stellplätze,Ständer feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254947
254947
254947
Artikel-Nr.:
     711-254947
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47155-FV
EAN/GTIN:
     4058255114061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 6000 x 1950 x 1100 mm
  • Feldlast 4000 kg
  • Fachlast 1000 kg
  • Fach Höhe x Breite 2750 x 1825 mm
  • 3 Lagerebenen mit Traversen
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus IPE-Stahlprofil (warmgewalzt)
  • Ständer feuerverzinkt
  • Befestigung mit Bodenanker
  • Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie beim Einsatz, dass die Tragkraft der eingesetzten Traversen nicht überschritten wird

Suchbegriffe:
Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Palettenregal, Paletten-Regal, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Regalfeld Anzahl:
1 Stück
Material:
IPE-Stahlprofil warmgewalzt
Höhe:
6000 mm
Breite:
1950 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
4000 kg
Stellplätze:
6 Stück
Lagerebenen Anzahl:
3 Stück
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Fachhöhe:
2750 mm
Fachbreite:
1825 mm
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
Bodenanker
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte b
Gewicht:
210.63 kg
Weitere Suchbegriffe: schulte palettenregal, paletten regal, palettenregal anbaufeld, Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.447,49*
€ 1.650,30*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.704,44*
€ 1.922,61*
Frei Haus
ab € 1.973,38*
€ 2.216,93*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 2.643,80*
€ 2.912,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.912,22*
€ 3.465,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.871,85*
€ 3.417,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,48*
€ 3.269,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.683,38*
€ 3.193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.643,80*
€ 3.146,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46732
ab € 120,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.