Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Grund+2xAnbau,HxBxT 4500x5965x1100mm,Fachl. 1000kg,5 Ebenen,30 Stellplätze,Ständer feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254941
254941
254941
254941
Artikel-Nr.:
     711-254941
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47102-FV
EAN/GTIN:
     4058255114009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Palettenregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 4500 x 5965 x 1100 mm
  • Feldlast 8000 kg
  • Fachlast 1000 kg
  • Fach Höhe x Breite 1000 x 1825 mm
  • 5 Lagerebenen mit Traversen
  • 30 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus IPE-Stahlprofil (warmgewalzt)
  • Ständer feuerverzinkt
  • Befestigung mit Bodenanker
  • Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie beim Einsatz, dass die Tragkraft der eingesetzten Traversen nicht überschritten wird

Suchbegriffe:
Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Palettenregal, Paletten-Regal, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
3 Stück
Material:
IPE-Stahlprofil warmgewalzt
Höhe:
4500 mm
Breite:
5965 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
8000 kg
Stellplätze:
30 Stück
Lagerebenen:
5 Stück
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Fachhöhe:
1000 mm
Fachbreite:
1825 mm
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
Bodenanker
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte b
Gewicht:
832.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen für Palettenregal, palettenregal grundregal, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 6.159,79*
€ 6.439,79*
13 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7.220,08*
€ 7.514,13*
Lager 711
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 11.185,75*
€ 11.502,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.502,64*
€ 13.688,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.421,25*
€ 13.591,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.243,32*
€ 13.379,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.185,75*
€ 13.311,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46732
ab € 120,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.