Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Anbaufeld,HxBxT 4500x1950x1100mm,Fachl. 1000kg,3 Ebenen,6 Stellplätze,Ständer feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254934
254934
254934
Artikel-Nr.:
     711-254934
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47105-FV
EAN/GTIN:
     4058255113934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal - Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 4500 x 1950 x 1100 mm
  • Feldlast 4000 kg
  • Fachlast 1000 kg
  • Fach Höhe x Breite 2000 x 1825 mm
  • 3 Lagerebenen mit Traversen
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus IPE-Stahlprofil (warmgewalzt)
  • Ständer feuerverzinkt
  • Befestigung mit Bodenanker
  • Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie beim Einsatz, dass die Tragkraft der eingesetzten Traversen nicht überschritten wird

Suchbegriffe:
Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Palettenregal, Paletten-Regal, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Regalfeld Anzahl:
1 Stück
Material:
IPE-Stahlprofil warmgewalzt
Höhe:
4500 mm
Breite:
1950 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
4000 kg
Stellplätze:
6 Stück
Lagerebenen Anzahl:
3 Stück
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Fachhöhe:
2000 mm
Fachbreite:
1825 mm
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
Bodenanker
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte b
Gewicht:
175.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Ständerrahmen, Palettenregalständerrahmen, Ständerrahmen für Palettenregal, schulte palettenregal, paletten regal, palettenregal anbaufeld, Großfachregal, Großfachregal für Außen, Lagerregal, Lagerregal für Außen, Paletten-Regal für Außen, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Regal für Außen, Schwerlastregal, Schwerlastregal für Außen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,87*
€ 1.444,17*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.526,95*
€ 1.686,75*
Frei Haus
ab € 1.772,21*
€ 1.955,35*
Lager 711
29
Frei Haus
ab € 2.363,73*
€ 2.571,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.571,28*
€ 3.059,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,10*
€ 3.023,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,24*
€ 2.912,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.397,81*
€ 2.853,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.363,73*
€ 2.812,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46732
ab € 115,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.