Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät,Strich B 30-100mm,m. Markierstock,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
254912
Artikel-Nr.:
     711-254912
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkiergerät
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von Parkplätzen und Betriebswegen
  • Richtungspfeil, breite Räder und Windschutz für exakte Markierung
  • Strichbreite 30 - 100 mm
  • ergonomischer Handgriff für eine leichte Betätigung
  • Randnahe Markierungen an Wänden, Maschinen, Paletten und Plattform-Kanten sind durch ein einfaches Versetzen des Markierstocks an die Gehäuseaußenseite problemlos möglich
  • Markierstock auch als separates Handmarkiergerät verwendbar
  • aus Stahl in gelb

Suchbegriffe:
Bodenmarkierwagen, Markiergerät, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkiergerät
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von P
Breite Markierung:
30-100 mm
Material:
Stahl
Farbe:
gelb
Gerät Ausstattung:
Richtungspfeil, breite Räder, Windschutz, Halterung für Ersa
Gehäuse Ausstattung:
seitliche Markeirstockaufnahme
Gerät Funktion:
umrüstbar zum Handmarkierstock
Griff:
Handgriff
Gewicht:
8 kg
Gefahrenhinweis:
EHU211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, Markierstock, Markierungswagen, Markierwagen, farbmarkiergerät ampere, markierstock, Bodenmarkierwagen, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,64*
€ 152,72*
3 Tage
11
€ 5,59*
ab € 158,64*
€ 169,54*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 136,17*
€ 172,13*
8 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 143,78*
€ 180,18*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 212,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11857
ab € 96,97002*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11852
ab € 17,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11859
ab € 97,19004*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11856
ab € 97,58004*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11855
ab € 96,97002*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11854
ab € 17,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11853
ab € 97,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11851
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.