Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe Traffic extra Paint® XL, Inhalt 750 ml, VE 6 Dosen, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markierfarbe Traffic extra Paint® XL
Markierfarbe Traffic extra Paint® XL
Markierfarbe Traffic extra Paint® XL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-785921
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11857
EAN/GTIN:
     3495880000481
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe Traffic extra Paint® XL, Inhalt 750 ml, VE 6 Dosen, blau.

Mit hohem Pigmentanteil. Abrieb- und wetterfest. Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol. Per Hand oder Markierwagen verwendbar.

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint XL - zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Sorgen für exakte Bodenmarkierungen auf Ihren Parkplätzen und Betriebswegen. Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren. Eine neue Spezialdüse sorgt für extrem randscharfes Markieren, auch per Hand. Graue und schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet. Schnell trocknend Trocken: ca. 20 min. Ausgehärtet: ca. 4 Std. Befahrbar: ca. 12 Std.

Bitte beachten Farbe vor dem Auftragen testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen abweichen kann. Beim Markieren von versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir in jedem Fall einen Test bezüglich Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung der Farbe. Eventuell ist ein kurzes Abschleifen der Oberfläche erforderlich oder aber eine Grundierung einzusetzen, damit eine optimale Haftung erzielt wird. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Markierungsfarbe bereits nach kurzer Zeit wieder abreiben. Um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden, nach dem Gebrauch Ventil kurz freisprühen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
0.75 Liter
Trocknungszeit:
20 min
Produkttyp:
Baustellenmarkiersprays

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierfarbe blau 750ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, Ampere, 785921 49 (sy1bl), Bodenfarbe, Bodenfarben, Bodenmarkiersprays, Markierfarben, Markierspray, Markiersprays, Markierungsfarben, Signiersprays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,20*
€ 134,15004*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 134,37*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 190,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,37*
€ 159,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,22*
€ 154,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 125,84*
€ 149,75
pro Paket
1 Paket enthält 6 Dosen (ab € 20,97334* pro Dose)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11860
ab € 108,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.