Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe,blau,Sprühdose 0,75l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
254907
254907
254907
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-254907
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierfarbe
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von Parkplätzen und Betriebswegen
  • Farbe mit hohem Pigmentanteil
  • in blau
  • Sprühdose mit 0,75 l Inhalt
  • 20 min Trocknungszeit
  • ausgehärtet in 4 Stunden
  • mit Spezialdüse für randscharfes markieren mit wenig Sprühnebel - auch einfach per Hand verwendbar
  • schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
  • Nutzungshinweis: Boden vorab reinigen, ggf. vorab schleifen oder grundieren. Bei nicht entsprechender Vorbehandlung kann sich die Farbe nach kurzer Zeit wieder abreiben

Suchbegriffe:
Markierfarbe, Bodenmarkierung, Bodenmarkierfarbe, Markierspray

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierfarbe
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von P
Farbentyp:
TRAFFIC EXTRA PAINT XL®
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0.75 l
Farbe:
blau
Trocknungszeit:
20 min
Aushärtung:
4 h
Bodenmarkierung Ausstattung:
Spezialdüse für randscharfes markieren mit wenig Sprühnebel
Markierung Funktion:
schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest und unempfindlich g
Umwelteigenschaften:
ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Gewicht:
8 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EHU211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 133,25*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,42002*
€ 133,83*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 190,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,82*
€ 227,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,98*
€ 226,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,18*
€ 216,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,23*
€ 204,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,18*
€ 187,04
pro Paket
1 Paket enthält 6 Dosen (ab € 26,19667* pro Dose)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11860
ab € 108,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.