Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte,Kopf/Arm drehbar/neigbar,Arm L 700mm,Standfuß,Metall,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254842
254842
Artikel-Nr.:
     711-254842
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230495
EAN/GTIN:
     4002390087124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tischleuchte
  • Kopf und Arm dreh- und neigbar, Armlänge 700 mm, 2-teilig
  • Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 230 mm
  • Spannungsversorgung Kabel, Kabellänge 1,8 m
  • Aus Metall in silber
  • Lieferumfang: ohne Leuchtmittel
  • Das Produkt wird in einer umweltschonenden und recycelbaren Verpackung geliefert

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Lampe, Leuchte, Tischlampe, Tischleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULstudy
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
Tischleuchte
Aufstellung/Montage:
Standfuß
Armlänge:
700 mm
Teilung Arm:
2-teilig
Arm neigbar:
ja
Leuchtmitteltyp:
LED
LED:
ja
Leistung Leuchtmittel:
9.5 W
Leuchtmittel austauschbar:
ja
dimmbar:
nein
Lupe:
nein
Leuchtenarm Funktion:
Kopf und Arm dreh- und neigbar
drehbar:
ja
Höhe:
470 mm
Material:
Metall
Durchmesser Leuchtenkopf:
170 mm
Durchmesser Leuchtenfuß:
230 mm
Spannungsversorgung:
Kabel
Kabellänge:
1.8 m
Farbe:
silber
Lieferumfang:
ohne Leuchtmittel
Gewicht:
5.191 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 38,35*
€ 52,32*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 42,77*
€ 58,24*
€ 5,50*
ab € 51,42*
€ 70,39*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 107,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.