Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL8230495 Herst.-Nr.: 8230495 EAN/GTIN: 4002390087124 |
| | |
|
| | |
| - 60 Watt (Leuchtmittel nicht inklusive)
- Armlänge unten 37 cm, oben 37 cm
- Arm und Reflektor beweglich
- Arm aus Metall, kann um 360 Durchmesser gedreht werden
- Stabiler Standfuß
- Kabellänge ca. 1,8 m
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Arm beweglich: | ja | Armlänge oben: | 35 cm | Armlänge unten: | 35 cm | Besonderheiten: | Lieferung ohne Leuchtmittel | Bruttogewicht: | 5.07 kg | dimmbar: | nein | Energieeffizienzklasse: | entfällt | Farbe: | silber | Farbe des Leuchtenkopfes: | silber | Farbname: | silber | Fassung: | E27 | Kabellänge: | 1.8 m | Leuchtenkopf beweglich: | ja | Leuchtmittel austauschbar: | ja | Marke: | Maul | Material: | Metall | Schutzklasse: | II | Stand/Befestigung: | Standfuß | Tischklemme: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27 maul, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 82304, Büroleuchte, Lampe, Leuchte, maul, study |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,52* | € 52,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,84* | € 58,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,17* | € 108,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|