Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche,"Documents enclosed",DIN A5,innen LxB 165x230mm,PE,Stärke 60 µm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253705
253705
Artikel-Nr.:
     711-253705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42DE1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adressschutz-Folie
Begleitpapiertasche
Begleitpapier-Tasche
Dokumententasche
Dokumententasche
  • Aufdruck "Documents enclosed"
  • Format DIN A5
  • Innen Länge x Breite 165 x 230 mm
  • Aus 60 µm starkem Polyethylen und Silikonpapier
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressschutz-Folie, Begleitpapiertasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Selbstklebetaschen, Versandkennzeichnung

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Dokumententasche
Format:
DIN A5
Symbol/Text:
"Documents enclosed"
Innenlänge:
165 mm
Innenbreite:
230 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Polyethylen/Silikonpapier
recycelbar:
ja
Stärke:
60 µm
Qualität Papier:
75 g/m²
Gewicht:
7.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,10*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 172,48*
€ 205,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 170,39*
€ 202,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 161,78*
€ 192,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 159,31*
€ 189,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 137,10*
€ 163,15
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.