Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Schutzfolie,LxB 1500x1500mm,LDPE,Stärke 45 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253594
253594
253594
253594
Artikel-Nr.:
     711-253594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CRR1545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt
Paletten-Schutzfolie
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
  • Länge x Breite 1500 x 1500 mm
  • Rollenkern 75 mm
  • Aus 45 µm starkem LDPE
  • In transparent
  • mit Perforation
  • 320 Folien je Rolle

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Paletten-Schutzfolie, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Paletten-Schutzfolie
Material:
LDPE
für Palettenmaße:
800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Materialstärke:
45 µm
Durchmesser Rollenkern:
75 mm
Verpackung Ausführung:
perforiert
Folien je Rolle:
320 Stück
Farbe:
transparent
Gewicht:
31.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 263,05*
€ 313,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 255,90*
€ 304,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 242,38*
€ 288,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 233,99*
€ 278,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 212,98*
€ 253,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.