Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband-Set,Abroller,6 Rollen PVC-Packband,PVC-Träger,LxB 66m x 50mm,Stärke/Folienstärke 53/33 µm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253592
253592
Artikel-Nr.:
     711-253592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ADH126RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Raja Packband-Set
  • Set bestehend aus: 1 Abroller mit Bremse, 6 Rollen PVC-Packband
  • Geeignet für mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus PVC
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • Stärke 53 µm, Folienstärke 33 µm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Klebeband, Packband, Packbandset, Packband-Set, Paketband

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Packband-Set
Set bestehend aus:
1 Abroller mit Bremse, 6 Rollen PVC-Packband
Anwendung:
mittelschwere Packstücke
Material:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Materialstärke:
53 µm
Folienstärke:
33 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.106 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.