Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8551 S 1 Schraubenausdreher M3-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
253292
253292
253292
253292
253292
253292
Artikel-Nr.:
     711-253292
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2659352
EAN/GTIN:
     4010886930519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher gedore gr1
schraubenausdreher
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden, Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet, Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie, Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge, Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil, Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis

Suchbegriffe:
Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Schraubenausdreher-Satz, Innenauszieherset, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreher-Set, Innenauszieher-Set, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Schraubenausdreher, Stehbolzenausdreherset

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
3 mm
1000 V isoliert:
nein
Härte [HRC]:
54-56 HRC
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.005 kg
Gesamthöhe [mm]:
3 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
1.8 mm
für Gewinde (zöllig):
1/8-1/4 Inch
geeignet für:
Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrend
Durchmesser-Bereich [mm]:
1.8-7.0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
für Gewinde (metrisch):
M3-M6
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Antriebsvierkant [metrisch]:
2.7 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore schraubenausdreher, Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Innenauszieherset, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreher-Set, Innenauszieher-Set, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Stehbolzenausdreherset
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,78*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,80*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,82*
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,87*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8551 TG-3
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.