Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8551 S 1, Gedore Schraubenausdreher M3-M6 2659352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-671344
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2659352
EAN/GTIN:
     4010886930519
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8551 S 1, Schraubenausdreher M3-M6 2659352 Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden, Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet, Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie, Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge, Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil, Größeres Anwendungsspektrum,Zeitersparnis, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
2,7 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
1,8 mm
Durchmesser-Bereich [mm]:
1,8-7,0 mm
für Gewinde (metrisch):
M3-M6
für Gewinde (zöllig):
1/8-1/4 Inch
geeignet für:
Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrend
Gesamtbreite [mm]:
3 mm
Gesamthöhe [mm]:
3 mm
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Härte [HRC]:
54-56 HRC
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,005 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SCHRAUBENAUSDREHER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 3,82*
4 Tage
322
25
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,86*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,90*
4 Tage
322
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2659468
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.