Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8551 7 Schraubenausdreher 12,7-19mm,M24-M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
253290
253290
253290
253290
253290
253290
Artikel-Nr.:
     711-253290
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6759110
EAN/GTIN:
     4010886675915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
gedore schraubenausdreher
schraubenausdreher
Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC, Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren, Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!), Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Suchbegriffe:
Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Schraubenausdreher-Satz, Innenauszieherset, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreher-Set, Innenauszieher-Set, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Schraubenausdreher, Stehbolzenausdreherset

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
19 mm
1000 V isoliert:
nein
Härte [HRC]:
54
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.162 kg
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
13.7 mm
für Gewinde (zöllig):
1-1.3/8 Inch
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Durchmesser-Bereich [mm]:
12.7-19.0 mm
für Gewinde (metrisch):
M24-M33
Gesamtlänge [mm]:
92 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Antriebsvierkant [metrisch]:
14.5 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher gr.7, Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Innenauszieherset, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreher-Set, Innenauszieher-Set, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Stehbolzenausdreherset
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 14,77*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 14,88*
9 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,08*
4 Tage
56
5
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,31*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.