Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8551 7, Gedore Schraubenausdreher 12,7-19 mm, M24-M33 6759110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-221153
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6759110
EAN/GTIN:
     4010886675915
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8551 7, Schraubenausdreher 12,7-19 mm, M24-M33 6759110 Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC, Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren, Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!), Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
162 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
14,5 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
13,7 mm
Durchmesser-Bereich [mm]:
12,7-19,0 mm
für Gewinde (metrisch):
M24-M33
für Gewinde (zöllig):
1-1.3/8 Inch
Gesamtbreite [mm]:
19 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
92 mm
Härte [HRC]:
54
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,162 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SCHRAUBENAUSDREHER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,93*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 14,99*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 15,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,69*
€ 15,23*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,48*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.