Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R68003075 TX-Schraubwerkzeugsatz im Koffer 75-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252621
252621
252621
252621
Artikel-Nr.:
     711-252621
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301575
EAN/GTIN:
     4060833015752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", Innen-TX, Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant, Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 10mm (3/8") Außensechskant, Bit 1/4" TX mit Bohrung, passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3, Bit 10mm (3/8")", TX, passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 10, Winkelschraubendreher-Satz TX, Doppelringschlüssel TX, 1K-Schraubendreher TX, Teleskophalter mit Magnet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß

Suchbegriffe:
nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Stecknuss-Set, Servicekoffer, Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Werkzeugsortiment, Inspektions-Werkzeugset, Maulschlüssel-Set, Hartschalenkoffer, Bohrerset, Lochsägen-Satz, Hakenwerkzeug-Set, Ringschlüsselset, Monteurkoffer, Handwerkzeugsortiment, Schraubendrehersortiment, Torx-Schraubendrehersortiment, Zangensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Bitbox, Gabelschlüsselsatz, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Kabelbinder-Set, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Lehrlingskoffer, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, Antenneninstallationsmaterial, Grundausstattung für Antenneninstallation, Meisterkoffer, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Maulringschlüssel, Kabelbindersortiment, Ringschlüsselsatz, Montageset für Antenneninstallation, Inspektionsset, Hammerbohrersortiment, Schrumpfset, Kabelbinder-Box, VDE-Schraubendreherset, Spiralbohrer-Set, Werkzeugset, Montagekoffer, ST-Montagekoffer, Werkzeug, Zubehör für Werkzeugkoffer, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Steckschlüssel Sortiment, Torx-Schraubendreher-Bits, Drehmomentschraubendrehersatz, Abmantelset, Schraubendreherset, Opti-Jack-Montagekoffer, Set, Stiftschlüssel, Hammerbohrer, Steckschlüsselsatz, Handwerkzeug (Sonstige, Termination Kit, Upgrade-Kit, Zangenset, Abisolierset, Mini Termination Kit, Gleichspannungstrennglied, Werkzeugsatz, Multi-Key-Set, Schlüsselsatz, Sicherheitswerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
272 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
3.5 kg
Gesamthöhe [mm]:
80 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Koffer
Gesamtlänge [mm]:
383 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
75
Material:
ABS-Kunststoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, stecknuss innen-torx, gedore red werkzeugsatz, nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Stecknuss-Set, Servicekoffer, Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Inspektions-Werkzeugset, Maulschlüssel-Set, Hartschalenkoffer, Bohrerset, Lochsägen-Satz, Hakenwerkzeug-Set, Ringschlüsselset, Monteurkoffer, Handwerkzeugsortiment, Schraubendrehersortiment, Torx-Schraubendrehersortiment, Zangensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Bitbox, Gabelschlüsselsatz, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Kabelbinder-Set, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Lehrlingskoffer, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, Antenneninstallationsmaterial, Grundausstattung für Antenneninstallation, Meisterkoffer, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Maulringschlüssel, Kabelbindersortiment, Montageset für Antenneninstallation, Inspektionsset, Hammerbohrersortiment, Schrumpfset, Kabelbinder-Box, VDE-Schraubendreherset, Spiralbohrer-Set, Werkzeugset, Montagekoffer, ST-Montagekoffer, Werkzeug, Zubehör für Werkzeugkoffer, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Steckschlüssel Sortiment, Torx-Schraubendreher-Bits, Drehmomentschraubendrehersatz, Abmantelset, Schraubendreherset, Opti-Jack-Montagekoffer, Set, Stiftschlüssel, Hammerbohrer, Steckschlüsselsatz, Handwerkzeug (Sonstige, Termination Kit, Upgrade-Kit, Zangenset, Abisolierset, Mini Termination Kit, Gleichspannungstrennglied, Multi-Key-Set, Schlüsselsatz, Sicherheitswerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,76*
€ 119,28*
7 Tage
330
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 128,25*
4 Tage
330
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 128,82*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 133,73*
Lager 711
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 217,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 43,91*
Ähnlich
Gedore
R19101003
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 27,02*
Ähnlich
Gedore
R58003002
ab € 64,40*
Ähnlich
Gedore
R68003013
ab € 78,84*
Ähnlich
Gedore
R68003026
ab € 63,65*
Ähnlich
Gedore
R68003030
ab € 63,54*
Ähnlich
Gedore
R68003032
ab € 58,54*
Ähnlich
Gedore
R91901004
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.