Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-1094 VDE-Werkzeugsortiment HYBRID in L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252601
252601
252601
252601
252601
252601
252601
Artikel-Nr.:
     711-252601
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2979063
EAN/GTIN:
     4010886947869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller, Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900, GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil

Suchbegriffe:
nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Stecknuss-Set, Servicekoffer, Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Werkzeugsortiment, Inspektions-Werkzeugset, Maulschlüssel-Set, Hartschalenkoffer, Bohrerset, Lochsägen-Satz, Hakenwerkzeug-Set, Ringschlüsselset, Monteurkoffer, Handwerkzeugsortiment, Schraubendrehersortiment, Torx-Schraubendrehersortiment, Zangensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Bitbox, Gabelschlüsselsatz, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Kabelbinder-Set, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Lehrlingskoffer, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, Antenneninstallationsmaterial, Grundausstattung für Antenneninstallation, Meisterkoffer, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Maulringschlüssel, Kabelbindersortiment, Ringschlüsselsatz, Montageset für Antenneninstallation, Inspektionsset, Hammerbohrersortiment, Schrumpfset, Kabelbinder-Box, VDE-Schraubendreherset, Spiralbohrer-Set, Werkzeugset, Montagekoffer, ST-Montagekoffer, Werkzeug, Zubehör für Werkzeugkoffer, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Steckschlüssel Sortiment, Torx-Schraubendreher-Bits, Drehmomentschraubendrehersatz, Abmantelset, Schraubendreherset, Opti-Jack-Montagekoffer, Set, Stiftschlüssel, Hammerbohrer, Steckschlüsselsatz, Handwerkzeug (Sonstige, Termination Kit, Upgrade-Kit, Zangenset, Abisolierset, Mini Termination Kit, Gleichspannungstrennglied, Werkzeugsatz, Multi-Key-Set, Schlüsselsatz, Sicherheitswerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
444 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
8.28 kg
Gesamthöhe [mm]:
152 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt für Sätze:
VDE 30 6|VDE 30 8|VDE 30 9|VDE 30 10|VDE 30 11|VDE 30 12|VDE
Inhalt (Anzahl Stück):
53
Material:
ABS-Kunststoff
Gewicht:
8.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Stecknuss-Set, Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Inspektions-Werkzeugset, Maulschlüssel-Set, Hartschalenkoffer, Bohrerset, Lochsägen-Satz, Hakenwerkzeug-Set, Ringschlüsselset, Monteurkoffer, Handwerkzeugsortiment, Schraubendrehersortiment, Torx-Schraubendrehersortiment, Zangensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Bitbox, Gabelschlüsselsatz, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Kabelbinder-Set, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, Antenneninstallationsmaterial, Grundausstattung für Antenneninstallation, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Maulringschlüssel, Kabelbindersortiment, Montageset für Antenneninstallation, Inspektionsset, Hammerbohrersortiment, Schrumpfset, Kabelbinder-Box, VDE-Schraubendreherset, Spiralbohrer-Set, Werkzeugset, ST-Montagekoffer, Werkzeug, Zubehör für Werkzeugkoffer, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Steckschlüssel Sortiment, Torx-Schraubendreher-Bits, Drehmomentschraubendrehersatz, Abmantelset, Schraubendreherset, Opti-Jack-Montagekoffer, Set, Stiftschlüssel, Hammerbohrer, Steckschlüsselsatz, Handwerkzeug (Sonstige, Termination Kit, Upgrade-Kit, Zangenset, Abisolierset, Mini Termination Kit, Gleichspannungstrennglied, Multi-Key-Set, Schlüsselsatz, Sicherheitswerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 534,47*
€ 573,67*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 531,90*
€ 574,20*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 539,09*
€ 578,53*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 544,31*
€ 582,88*
Lager 711
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 910,47*
€ 960,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,25*
€ 1.142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,81*
€ 1.132,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,71*
€ 1.109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,07*
€ 1.093,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,47*
€ 1.083,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 53,31*
Sonstiges
Gedore
V 914 1
ab € 3,90*
Sonstiges
Gedore
V 914 2
ab € 3,91*
Sonstiges
Gedore
V 914 3
ab € 3,90*
Sonstiges
Gedore
VDE 146 10
ab € 37,86*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PH 1
ab € 4,41*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PH 2
ab € 5,63*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PH 3
ab € 8,10*
Sonstiges
Gedore
VDE 2163 TX T20
ab € 5,34*
Sonstiges
Gedore
VDE 2163 TX T25
ab € 6,22*
Sonstiges
Gedore
VDE 2163 TX T30
ab € 6,85*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 2,5
ab € 3,72*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 3,5
ab € 4,21*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 4
ab € 4,36*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 5,5
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.