Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT2-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252487
252487
Artikel-Nr.:
     711-252487
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2309009
EAN/GTIN:
     4010886895375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Quergriff

Suchbegriffe:
Handschraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Universalwerkzeug-Kits, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
nein
1000 V isoliert:
nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
nein
Inhalt für Sätze:
DT 2142 2|DT 2142 2,5|DT 2142 3|DT 2142 4|DT 2142 5|DT 2142
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore quergriff, quergriff, inbusschlüsselsatz 9 teilig, Handschraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Universalwerkzeug-Kits, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 93,06*
€ 110,02*
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 110,51*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,10*
€ 112,15*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 96,32*
€ 113,51*
Lager 711
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 186,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.