Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1102 L GEDORE L-BOXX Mini leer inkl. Einteilersortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252161
252161
252161
252161
252161
252161
252161
252161
252161
252161
Artikel-Nr.:
     711-252161
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2950529
EAN/GTIN:
     4010886946572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Kompatibel zum GEDORE BOXX®en-System, Besonders für kleine Werkzeugsortimente geeignet, Auch als Box für Kleinteile verwendbar, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Die L-BOXX® Mini passt 2x in eine i-BOXX® 72

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.36 kg
Gesamthöhe [mm]:
62 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, gedore werkzeugbox, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 14,73*
1
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 15,02*
8 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,16*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,35*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.