Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102 L, Gedore GEDORE L-BOXX Mini leer inkl. Einteilersortiment 2950529


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-733866
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2950529
EAN/GTIN:
     4010886946572
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1102 L, GEDORE L-BOXX Mini leer inkl. Einteilersortiment 2950529 Kompatibel zum GEDORE BOXX®en-System, Besonders für kleine Werkzeugsortimente geeignet, Auch als Box für Kleinteile verwendbar, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Die L-BOXX® Mini passt 2x in eine i-BOXX® 72, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
62 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,36 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Polen
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, gedore werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), GEDORE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,95*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 15,07*
1
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 15,07*
Lager 260
103
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 15,22*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.