Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2950529 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S913801
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2950529
EAN/GTIN:
     4010886946572
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff

Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Trennwände.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
260 mm
Farbe:
schwarz + transparent
Breite:
155 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, gedore werkzeugbox, Gedore, werkzeugaufbewahrung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,98*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 15,10*
9 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,27*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.