Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252158
252158
252158
252158
252158
252158
252158
252158
252158
252158
252158
Artikel-Nr.:
     711-252158
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1823698
EAN/GTIN:
     4010886854815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
Überall, wo im Liegen gearbeitet werden muss, ist die stabile Montage-/Werkstattliege ein guter Helfer, Mit praktischem Transportgriff, Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit, Durch die 6 kugelgelagerten 360° Rollen und die geringe Aufbauhöhe kann man sich mit der Werkstattliege sehr gut in enge und schlecht zugängliche Arbeitsbereiche rollen, Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster, Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit, 2 Mulden (rechts/links) in optimaler Handreichweite für den direkten Zugriff auf das Arbeitswerkzeug und die Kleinteile, Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C, Komforable Liegeposition durch ergonomisch geformte und angenem strukturierte Oberfläche des stabilen Kunststoffkörpers, Hochwertige und langlebige Laufrollen, Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aufgrund der Produktion der Liegefläche im Blowmold-Verfahren, Die ergonomisch geformte Liegefläche beugt Rückenschmerzen und Verspannungen vor und durch die Ablageflächen links und rechts sind die Werkzeuge immer Griffbereit, Belastbarkeit 130 kg

Suchbegriffe:
Abziehzange, Kerzenschlüssel, Zughaken für Auspuffgummis, Kunststoffhebel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, Rollbrett, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Spezial-Ringschlüssel, Spezialwerkzeug, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, KFZ-Werkzeug, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Rollwagen (nicht spezifiziert), Ventil-Einschleifgerät, Zündkerzensteckschlüssel, Kupplungszentrierwerkzeug, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
480 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
130 kg
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
Gesamthöhe [mm]:
120 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Rad-Ø:
77 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 Grad Celsius
Gesamtlänge [mm]:
1000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: montageroller gedore, montage roller, Abziehzange, Kerzenschlüssel, Zughaken für Auspuffgummis, Kunststoffhebel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, Rollbrett, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Spezial-Ringschlüssel, Spezialwerkzeug, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, KFZ-Werkzeug, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Rollwagen (nicht spezifiziert), Ventil-Einschleifgerät, Zündkerzensteckschlüssel, Kupplungszentrierwerkzeug, Transportwagen
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 54,72*
€ 64,67*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 55,95*
€ 65,69*
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 58,59*
€ 68,70*
1 Tag
65
€ 5,50*
ab € 58,33*
€ 68,77*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 124,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.